Siemens Industry - Tempo.APP. 0,5- 10S.24VUC - 3RT19262EJ21


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - retardé à l'enclenchement
temps de réglage - 0.5...10 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209308329
Réf. Sonepar
00080930832
Réf. Fournisseur
3RT19262EJ21
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction de commutation:
retardé à l'enclenchement
temps de réglage:
0.5...10 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
principe de fonctionnement:
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0