Siemens Industry - Tempo.APP. 5-100S.24VUC - 3RT19262EJ31

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - retardé à l'enclenchement

  • temps de réglage - 5...100 s

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • principe de fonctionnement - électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209308336

Réf. Sonepar

00080930833

Réf. Fournisseur

3RT19262EJ31

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction de commutation:

retardé à l'enclenchement

temps de réglage:

5...100 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

principe de fonctionnement:

électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

Bloc de contacts auxiliaires Interrupteur auxiliaire à l'avant Plage de temps 5...100 s, 24V CA/CC, 1 NO + 1 NF temporisé à l'appel, pour 3RT1