Siemens Industry - Tempo.RET. 0,5- 10S.240VUC - 3RT19262FL21


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - temporisé
temps de réglage - 0.5...10 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209308503
Réf. Sonepar
00080930850
Réf. Fournisseur
3RT19262FL21
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction de commutation:
temporisé
temps de réglage:
0.5...10 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
principe de fonctionnement:
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1