Siemens Industry - Tempo.RET. 5-100S.240VUC - 3RT19262FL31

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - autre

  • temps de réglage - 5...100 s

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • principe de fonctionnement - électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209308510

Réf. Sonepar

00080930851

Réf. Fournisseur

3RT19262FL31

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction de commutation:

autre

temps de réglage:

5...100 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

principe de fonctionnement:

électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

Bloc de contacts auxiliaires Interrupteur auxiliaire à l'avant Plage de temps 5...100 s, 200 ... 240 V CA / CC, 1 NO + 1 NF retardé à la retombée, sans signal de commande pour 3RT1