Siemens Industry - Therm. overload relay, 57...75 A - 3RU21464KD1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 57...75 A

  • mode de pose - montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621013060

Réf. Sonepar

00080101306

Réf. Fournisseur

3RU21464KD1

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

57...75 A

mode de pose:

montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

1000 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais de surcharge 57...75 A thermique pour protection des moteurs taille S3, Class 10 Installation séparée circuit principal : à vis Circuit auxiliaire : borne à ressort Réarmement automatique/manuel