Siemens Industry - Therm. overload relay, 80...100 A - 3RU21464MB1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 80...100 A
mode de pose - montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621012964
Réf. Sonepar
00080101296
Réf. Fournisseur
3RU21464MB1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
80...100 A
mode de pose:
montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
1000 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui