Siemens Industry - Top plate cables, W:400mm, D:400mm - 8PQ23044BA16


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869605296
Réf. Sonepar
00080960529
Réf. Fournisseur
8PQ23044BA16
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
400 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
avec entrée de câble:
Oui