Siemens Industry - Top plate cables, W:400mm, D:800mm - 8PQ23048BA08


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 800 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869605319
Réf. Sonepar
00080960531
Réf. Fournisseur
8PQ23048BA08
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
400 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
avec entrée de câble:
Oui