Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - TOP PLATE CORNER CUBICLE IP55/D600 - 8PQ23066BA08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TOP PLATE CORNER CUBICLE IP55/D600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1.5 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 700 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948179451

Réf. Sonepar

00080817945

Réf. Fournisseur

8PQ23066BA08

Réf. Commerciale

Siemens Industry

largeur:

600 mm

hauteur:

1.5 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

700 mm

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

tôle de toit colonne d'angle IP55, P : 600 mm