Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - TOP PLATE CRNR CBL UPGRADE KIT IPX1/D400 - 8PQ23044BA11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TOP PLATE CRNR CBL UPGRADE KIT IPX1/D400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 62 mm

  • profondeur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 500 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948179499

Réf. Sonepar

00080817949

Réf. Fournisseur

8PQ23044BA11

Réf. Commerciale

Siemens Industry

largeur:

400 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

couleur:

vert

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

5020

avec entrée de câble:

Non

embout de tôle de toit IPX1 colonne d'angle P : 400 mm