Siemens Industry - TOP PLATE IP4X/W1200/D600 - 8PQ23026BA02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1200 mm
hauteur - 1.5 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948168318
Réf. Sonepar
00080816831
Réf. Fournisseur
8PQ23026BA02
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
1200 mm
hauteur:
1.5 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Oui
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non