Siemens Industry - TOP PLATE IP4X/W350/D800 - 8PQ23008BA03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TOP PLATE IP4X/W350/D800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 1.5 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 350 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948179949

Réf. Sonepar

00080817994

Réf. Fournisseur

8PQ23008BA03

Réf. Commerciale

Siemens Industry

largeur:

350 mm

hauteur:

1.5 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

350 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Oui

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

tôle de toit IP40 L : 350 mm P : 800 mm