Siemens Industry - TOP PLATE IP55/W350/D400 - 8PQ23004BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 350 mm
hauteur - 1.5 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 350 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948179864
Réf. Sonepar
00080817986
Réf. Fournisseur
8PQ23004BA04
Marque
Siemens Industry
largeur:
350 mm
hauteur:
1.5 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
350 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non


