Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - TORQUE MOTOR, 5000 NM, 150 RPM, - 1FW32852AE746DY2-ZS02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TORQUE MOTOR, 5000 NM, 150 RPM,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couple de rotation nominal - 5000 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00080121152

Réf. Fournisseur

1FW32852AE746DY2-ZS02

Réf. Commerciale

Siemens Industry

couple de rotation nominal:

5000 Nm

SIMOTICS T moteur à torque complet 1FW3 150RPM, 5000Nm refroidissement par eau Codeur incrémental SIN/COS 1 VPP 2048 S/R avec voies C et D (encodeur IC2048S/R) codeur à courroie IMB 14 boîte à bornes en haut transversale, vers la gauche rac