Siemens Industry - TP Cord RJ45/RJ45 0,5 m - 6XV18502GE50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - -99999 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169401616
Réf. Sonepar
00080940274
Réf. Fournisseur
6XV18502GE50
Marque
Siemens Industry
section nominale du conducteur:
-99999 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
câblage:
faisceau
catégorie:
7
couleur de gaine:
vert
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.48 mm
nombre d'éléments de câblage:
2
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
tresse
Convient pour une installation dans le sol:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
-99999 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
42 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
42 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
42 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...-40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
valeur NVP:
-99999 %


