Siemens Industry - TP Cord RJ45/RJ45 3 m - 6XV18703QH30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - -99999 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169855235
Réf. Sonepar
00080035854
Réf. Fournisseur
6XV18703QH30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
section nominale du conducteur:
-99999 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
autre
couleur de gaine:
vert
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.5 mm
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
tresse
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
6.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
43.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
43.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
43.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...80 °C
valeur NVP:
80 %
résistant aux UV:
Non