Siemens Industry - TP Cord RJ45/RJ45 45 m - 6XV18703QN45

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TP Cord RJ45/RJ45 45 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - autre

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169855310

Réf. Sonepar

00080035862

Réf. Fournisseur

6XV18703QN45

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine:

autre

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

vert

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.5 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

43.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

43.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

43.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...80 °C

valeur NVP:

80 %

résistant aux UV:

Non

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, câble TP 4x2, connectorisé avec 2 connecteurs RJ45, longueur 45m