Siemens Industry - TR PN(KVA):0,016 UPRI(V):220(2X110) USEC - 4AM46271CB000AN2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TR PN(KVA):0,016 UPRI(V):220(2X110) USEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 220...220 V

  • puissance apparente nominale - 16 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169866392

Réf. Sonepar

00080986639

Réf. Fournisseur

4AM46271CB000AN2

Marque

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

220...220 V

puissance apparente nominale:

16 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

110...110 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

11.68 %

largeur:

122 mm

hauteur:

121 mm

profondeur:

114 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

TRANSFORMATEUR SECTEUR; PHASES:1; PN(KVA):0,016; UPRI(V):220 - 110 (2X 110); USEC(V):24,5-LEER; ISEC(A):0,744; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:50 /B; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-1 >TR