Siemens Industry - TR PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2 UPRI(V):575-550 - 4AM48428BD400FA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TR PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2 UPRI(V):575-550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 575...575 V

  • puissance apparente nominale - 500 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869964232

Réf. Sonepar

00080996423

Réf. Fournisseur

4AM48428BD400FA1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

575...575 V

puissance apparente nominale:

500 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

550...550 V

tension primaire 3:

525...525 V

tension primaire 4:

500...500 V

tension primaire 5:

480...480 V

tension primaire 6:

460...460 V

tension primaire 7:

440...440 V

tension primaire 8:

415...415 V

tension primaire 9:

400...400 V

tension primaire 10:

380...380 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

largeur:

122 mm

hauteur:

121 mm

profondeur:

134 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2; UPRI(V):575-550-525-500- 480-460 -440-415-400-380-230-220-200- 190; USEC(V):230-(2X115); ISEC(A):2,174 , 4,348; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE