Siemens Industry - TR PN/PN(S6)(KVA):1 /5 UPRI(V):480+/-5% - 4AM57425EJ100FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TR PN/PN(S6)(KVA):1 /5 UPRI(V):480+/-5%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 504...504 V

  • tension secondaire 1 - 110...110 V

  • puissance apparente nominale - 1000 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869934266

Réf. Sonepar

00080993426

Réf. Fournisseur

4AM57425EJ100FA0

Marque

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

504...504 V

tension secondaire 1:

110...110 V

puissance apparente nominale:

1000 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

480...480 V

tension primaire 3:

456...456 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

2.99 %

largeur:

152 mm

hauteur:

144 mm

profondeur:

132 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1 /5; UPRI(V):480+/-5%; USEC(V):110; ISEC(A):9,091; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL