Siemens Industry - Trans.mono.SIT.100VA.MT.2x115V - 4AM34428ED400FA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 600...600 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 100 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869905167
Réf. Sonepar
00080990516
Réf. Fournisseur
4AM34428ED400FA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
600...600 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
100 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
575...575 V
tension primaire 3:
550...550 V
tension primaire 4:
525...525 V
tension primaire 5:
500...500 V
tension primaire 6:
480...480 V
tension primaire 7:
460...460 V
tension primaire 8:
440...440 V
tension primaire 9:
415...415 V
tension primaire 10:
400...400 V
tension secondaire 2:
115...115 V
tension secondaire 3:
-99999...-99999 V
tension secondaire 4:
-99999...-99999 V
tension secondaire 5:
-99999...-99999 V
tension secondaire 6:
0...0 V
tension secondaire 7:
0...0 V
tension secondaire 8:
0...0 V
tension secondaire 9:
0...0 V
tension secondaire 10:
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
7.7 %
largeur:
86 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
102 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre