Siemens Industry - TRANS SITAS PH:3 PN/PN(S6)(KVA):0,63 /1, - 4AP20428BC400HA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
tension primaire 1 - 500...500 V
tension secondaire 1 - 400...400 V
puissance nominale - 630 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869905761
Réf. Sonepar
00080990576
Réf. Fournisseur
4AP20428BC400HA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
tension primaire 1:
500...500 V
tension secondaire 1:
400...400 V
puissance nominale:
630 VA
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension primaire 3:
289...289 V
tension primaire 4:
230...230 V
tension primaire 5:
-99999...-99999 V
tension primaire 6:
-99999...-99999 V
tension primaire 7:
-99999...-99999 V
tension primaire 8:
-99999...-99999 V
tension primaire 9:
-99999...-99999 V
tension primaire 10:
-99999...-99999 V
tension secondaire 2:
230...230 V
tension secondaire 3:
-99999...-99999 V
tension secondaire 4:
-99999...-99999 V
tension secondaire 5:
-99999...-99999 V
tension secondaire 6:
-99999...-99999 V
tension secondaire 7:
-99999...-99999 V
tension secondaire 8:
-99999...-99999 V
tension secondaire 9:
-99999...-99999 V
tension secondaire 10:
-99999...-99999 V
type de commutation:
autre
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
8.17 %
matériau du conducteur:
autre
largeur:
219 mm
hauteur:
168 mm
profondeur:
168 mm
indice de protection (IP):
IP00