Siemens Industry - Transf de I 205- 820A.1A. - 3UF18683GA00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 820 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • diamètre d'ouverture - 0 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 0.1 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209065000

Réf. Sonepar

00080906500

Réf. Fournisseur

3UF18683GA00

Marque

Siemens Industry

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

820 A

courant assigné secondaire:

1 A

diamètre d'ouverture:

0 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.1 VA

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

3

transformateur de courant externe, Triphasée pour montage sur contacteur et installation individuelle 820 A / 1 A, 0.1 VA