Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Transfo courant. 10-100A. 55mm - 3UF71021AA000

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie - -99999...-99999 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...690 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - -99999...-99999 V

  • module de détection de courant - Oui

  • module de détection de la tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209607941

Réf. Sonepar

00080960794

Réf. Fournisseur

3UF71021AA000

Marque

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal Ie:

-99999...-99999 A

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

110...690 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

-99999...-99999 V

module de détection de courant:

Oui

module de détection de la tension:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

110...690 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

type de technique de raccordement:

technique d'insertion traversante

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

-99999

nombre d’entrées numériques:

-99999

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation DC:

-99999...-99999 V

Module d'acquisition de courant, Courant de réglage 10...100 A, Largeur 55 mm, Transformateur à primaire traversant