Siemens Industry - Transfo courant.2,4- 25A. 45mm - 3UF71011AA000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie - -99999...-99999 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...690 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - -99999...-99999 V
module de détection de courant - Oui
module de détection de la tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209607934
Réf. Sonepar
00080960793
Réf. Fournisseur
3UF71011AA000
Marque
Siemens Industry
courant de fonctionnement nominal Ie:
-99999...-99999 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
110...690 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
-99999...-99999 V
module de détection de courant:
Oui
module de détection de la tension:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
110...690 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
type de technique de raccordement:
technique d'insertion traversante
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
0
nombre de sorties électroniques:
-99999
nombre d’entrées numériques:
-99999
entrée pour raccordement à un thermistor:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation DC:
-99999...-99999 V



