Siemens Industry - TRANSFO COURANT SOMMATEUR 115X305MM - 5SV87110KK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 93.7 mm
hauteur - 106.4 mm
profondeur - 60.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869434728
Réf. Sonepar
00080136948
Réf. Fournisseur
5SV87110KK
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
93.7 mm
hauteur:
106.4 mm
profondeur:
60.5 mm
transformateur de courant sommateur 35 mm