Siemens Industry - TRANSFO COURANT SOMMATEUR 115X350MM - 5SV87120KK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 125.8 mm
hauteur - 139 mm
profondeur - 82.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869434735
Réf. Sonepar
00080943473
Réf. Fournisseur
5SV87120KK
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
125.8 mm
hauteur:
139 mm
profondeur:
82.4 mm
transformateur de courant sommateur 60 mm