Siemens Industry - TRANSFO COURANT SOMMATEUR 200X500MM - 5SV87130KK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFO COURANT SOMMATEUR 200X500MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 188.4 mm

  • hauteur - 213.1 mm

  • profondeur - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869434742

Réf. Sonepar

00080136949

Réf. Fournisseur

5SV87130KK

Réf. Commerciale

Siemens Industry

largeur:

188.4 mm

hauteur:

213.1 mm

profondeur:

66 mm

transformateur de courant sommateur 120 mm