Siemens Industry - TRANSFO COURANT SOMMATEUR 210MM - 5SV87060KK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - -99999...-99999 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - -99999...-99999 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869397702
Réf. Sonepar
00080939770
Réf. Fournisseur
5SV87060KK
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
-99999...-99999 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
-99999...-99999 mA
affichage du courant différentiel:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
299 mm
hauteur:
33 mm
profondeur:
284 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
720...720 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
720...720 V
tension d'alimentation DC:
-99999...-99999 V
plage de mesure de la tension:
720...720 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz