Siemens Industry - TRANSFO COURANT SOMMATEUR 70X175MM - 5SV87100KK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75.4 mm
hauteur - 88.8 mm
profondeur - 60.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869434711
Réf. Sonepar
00080136947
Réf. Fournisseur
5SV87100KK
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
75.4 mm
hauteur:
88.8 mm
profondeur:
60.5 mm
transformateur de courant sommateur 20 mm