Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - TRANSFO CRT.SOM P. SURV. COURANT FUITE - 3UL23061A

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 40 A

  • diamètre d'ouverture - 140 mm

  • étalonné - Non

  • avec protection contre les contacts accidentels - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209897540

Réf. Sonepar

00080989754

Réf. Fournisseur

3UL23061A

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

40 A

diamètre d'ouverture:

140 mm

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Convertisseur de courant différentiel pour surveillance de courant de défaut Ouverture de passage 140 mm Courant de défaut 30 mA...40 A