Siemens Industry - TRANSFO CRT.SOM P. SURV. CRT. DIFF.RES. - 3UL23071A

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 40 A

  • diamètre d'ouverture - 210 mm

  • étalonné - Non

  • avec protection contre les contacts accidentels - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209897557

Réf. Sonepar

00080989755

Réf. Fournisseur

3UL23071A

Marque

Siemens Industry

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

40 A

diamètre d'ouverture:

210 mm

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Convertisseur de courant différentiel pour surveillance de courant de défaut Ouverture de passage 210 mm Courant de défaut 30 mA...40 A