Siemens Industry - Transfo intensité. AC 3x100/5A - 7KT1201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 100 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 13 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869197319
Réf. Sonepar
00080919732
Réf. Fournisseur
7KT1201
Marque
Siemens Industry
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
100 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
13 mm
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
13...13 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
13...13 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


