Siemens Industry - Transformateur 100/5A, 2,5VA DF1,0 - 4NC51172CC21


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 100 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 19 mm
puissance apparente nominale secondaire - 2.5 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869558882
Réf. Sonepar
00080100010
Réf. Fournisseur
4NC51172CC21
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
100 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
19 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
20...20 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1