Siemens Industry - Transformateur 200/1A 5VA DF0,5 - 4NC51220DE21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 19 mm
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869558967
Réf. Sonepar
00080100135
Réf. Fournisseur
4NC51220DE21
Marque
Siemens Industry
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
19 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
20...20 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


