Siemens Industry - Transformateur 2000/5A 20VA DF0,5 - 4NC54382DL21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transformateur 2000/5A 20VA DF0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 2000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 41 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 20 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869559650

Réf. Sonepar

00080100295

Réf. Fournisseur

4NC54382DL21

Marque

Siemens Industry

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

2000 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

41 mm

puissance apparente nominale secondaire:

20 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

64...64 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

transformateur de courant 2000/5 A, 20 VA, cl. 0,5