Siemens Industry - Transformateur 250/1A 5VA DF0,5 - 4NC51230DE21


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 19 mm
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869559018
Réf. Sonepar
00080100141
Réf. Fournisseur
4NC51230DE21
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
19 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
20...20 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1