Siemens Industry - Transformateur 400/1A 5VA DF0,5 - 4NC53250DE21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transformateur 400/1A 5VA DF0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • diamètre d'ouverture - 36 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 5 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869559292

Réf. Sonepar

00080100201

Réf. Fournisseur

4NC53250DE21

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

1 A

diamètre d'ouverture:

36 mm

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

51...51 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

transformateur de courant 400/1 A, 5 VA, cl. 0,5