Siemens Industry - Transformateur 800/5A 10VA DF1,0 - 4NC54312CH21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 41 mm
puissance apparente nominale secondaire - 10 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869559476
Réf. Sonepar
00080100219
Réf. Fournisseur
4NC54312CH21
Marque
Siemens Industry
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
800 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
41 mm
puissance apparente nominale secondaire:
10 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
64...64 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


