Siemens Industry - TRANSFORMATEUR PHASES:3 - 4BU43325CA232DA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR  PHASES:3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 462...462 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 18000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169967891

Réf. Sonepar

00080024112

Réf. Fournisseur

4BU43325CA232DA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

462...462 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

18000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

440...440 V

tension primaire 3:

418...418 V

type de commutation:

autre

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

matériau du conducteur:

autre

largeur:

450 mm

hauteur:

422 mm

profondeur:

170 mm

indice de protection (IP):

IP00

transformateur de puissance ; phases : 3 ; Pn(kVA) : 18 ; Upri(V) : 440+/-5% ; Usec(V) : 400 ; Isec(A) : 26 ; UK(%) : 2,51 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : DYN5 /0 ; TA/bornes iso : 55 /H ; IP00 ; raccordement :