Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM32424TN000ED0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 242...242 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 50 VA
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869918426
Réf. Sonepar
00080020282
Réf. Fournisseur
4AM32424TN000ED0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
242...242 V
tension secondaire 1:
24...24 V
puissance apparente nominale:
50 VA
indice de protection (IP):
IP54
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
230...230 V
tension primaire 3:
218...218 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
8.71 %
largeur:
149 mm
hauteur:
155 mm
profondeur:
135 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre