Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM32425MT100FA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 725...725 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 63 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869905600
Réf. Sonepar
00080020395
Réf. Fournisseur
4AM32425MT100FA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
725...725 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
63 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
690...690 V
tension primaire 3:
655...655 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
8.19 %
largeur:
86 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
90 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre