Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM34425AT100FA1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 420...420 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 100 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869906621

Réf. Sonepar

00080020514

Réf. Fournisseur

4AM34425AT100FA1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

420...420 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

100 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension primaire 3:

380...380 V

tension primaire 5:

0...0 V

tension primaire 6:

0...0 V

tension primaire 7:

0...0 V

tension primaire 8:

0...0 V

tension primaire 9:

0...0 V

tension primaire 10:

0...0 V

tension secondaire 4:

0...0 V

tension secondaire 5:

0...0 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

8.28 %

largeur:

86 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

102 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

transformateur SITAS ; phases : 1 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 0,1 /0,31 ; Upri(V) : 400+/-5% ; Usec(V) : 230 ; Isec(A) : 0,43 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP00 ; raccordement : Cage C