Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM61425FT100FC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 525...525 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 1360 VA

  • indice de protection (IP) - IP23

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869913728

Réf. Sonepar

00080022362

Réf. Fournisseur

4AM61425FT100FC0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

525...525 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

1360 VA

indice de protection (IP):

IP23

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

500...500 V

tension primaire 3:

475...475 V

tension primaire 4:

0...0 V

tension primaire 5:

0...0 V

tension primaire 6:

0...0 V

tension primaire 7:

0...0 V

tension primaire 8:

0...0 V

tension primaire 9:

0...0 V

tension primaire 10:

0...0 V

tension secondaire 2:

0...0 V

tension secondaire 3:

0...0 V

tension secondaire 4:

0...0 V

tension secondaire 5:

0...0 V

tension secondaire 6:

0...0 V

tension secondaire 7:

0...0 V

tension secondaire 8:

0...0 V

tension secondaire 9:

0...0 V

tension secondaire 10:

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

largeur:

351 mm

hauteur:

395 mm

profondeur:

330 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

transformateur SITAS ; phases : 1 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 1,36 /7,3 ; Upri(V) : 500+/-5% ; Usec(V) : 230 ; Isec(A) : 5,91 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 ; TA/bornes iso : 40 /B ; IP23 ; raccordement : vis /