Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AU36328CC400HA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 520...520 V

  • tension secondaire 1 - 400...400 V

  • puissance nominale - 10000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869905938

Réf. Sonepar

00080023554

Réf. Fournisseur

4AU36328CC400HA0

Marque

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

520...520 V

tension secondaire 1:

400...400 V

puissance nominale:

10000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

500...500 V

tension primaire 3:

480...480 V

tension primaire 4:

460...460 V

tension primaire 5:

440...440 V

tension primaire 6:

420...420 V

tension primaire 7:

400...400 V

tension primaire 8:

380...380 V

tension primaire 9:

360...360 V

tension primaire 10:

300...300 V

tension secondaire 2:

230...230 V

tension secondaire 3:

289...289 V

tension secondaire 4:

-99999...-99999 V

tension secondaire 5:

-99999...-99999 V

tension secondaire 6:

-99999...-99999 V

tension secondaire 7:

-99999...-99999 V

tension secondaire 8:

-99999...-99999 V

tension secondaire 9:

-99999...-99999 V

tension secondaire 10:

-99999...-99999 V

type de commutation:

autre

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3.2 %

matériau du conducteur:

autre

largeur:

360 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

268 mm

indice de protection (IP):

IP00

transformateur SITAS ; phases : 3 ; Pn/Pn(S6)(kVA) : 10 /34,1 ; Upri(V) : Y500-440-380+/-20/D289- 254-220+/-11 ; Usec(V) : Y 400 / D 230 ; Isec(A) : 14,4-24,8 ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : IIIIII0 /0 ; TA/bor