Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM32428MB400FA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 440...440 V

  • tension secondaire 1 - 48...48 V

  • puissance apparente nominale - 63 VA

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169940597

Réf. Sonepar

00080020430

Réf. Fournisseur

4AM32428MB400FA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

440...440 V

tension secondaire 1:

48...48 V

puissance apparente nominale:

63 VA

indice de protection (IP):

IP00

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension primaire 2:

400...400 V

tension primaire 3:

230...230 V

tension secondaire 2:

24...24 V

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

largeur:

86 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

90 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

matériau du conducteur:

autre

TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,063 /0,19; UPRI(V):440-400-230; USEC(V):48(2X24); ISEC(A):1,31-2,63; F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANIIII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS; MONTAGE:VIS / PROFIL