Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; - 4AM34425FJ100FA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 525...525 V
tension secondaire 1 - 110...110 V
puissance apparente nominale - 100 VA
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869903804
Réf. Sonepar
00080020569
Réf. Fournisseur
4AM34425FJ100FA0
Marque
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
525...525 V
tension secondaire 1:
110...110 V
puissance apparente nominale:
100 VA
indice de protection (IP):
IP00
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
500...500 V
tension primaire 3:
475...475 V
tension primaire 5:
0...0 V
tension primaire 6:
0...0 V
tension primaire 7:
0...0 V
tension primaire 8:
0...0 V
tension primaire 9:
0...0 V
tension primaire 10:
0...0 V
tension secondaire 4:
0...0 V
tension secondaire 5:
0...0 V
tension secondaire 6:
0...0 V
tension secondaire 7:
0...0 V
tension secondaire 8:
0...0 V
tension secondaire 9:
0...0 V
tension secondaire 10:
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
7.7 %
largeur:
86 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
102 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre


