Siemens Industry - TRANSFORMATEUR SITAS; PHASES:1; - 4AT36125AT100FC0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 420...420 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 4500 VA
indice de protection (IP) - IP23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869911731
Réf. Sonepar
00080023152
Réf. Fournisseur
4AT36125AT100FC0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
420...420 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
4500 VA
indice de protection (IP):
IP23
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
tension primaire 2:
400...400 V
tension primaire 3:
380...380 V
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
3.9 %
largeur:
351 mm
hauteur:
395 mm
profondeur:
330 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
autre