Siemens Industry - Transpondeur MDS D100, PVC, 500 pcs. - 6GT26000AD000AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS D100, PVC, 500 pcs.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 650 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209689619

Réf. Sonepar

00080055223

Réf. Fournisseur

6GT26000AD000AX0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

650 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

54 mm

hauteur:

0.9 mm

profondeur:

85.6 mm

poids:

5 g

indice de protection (IP):

autre

transpondeur MDS D100 pour carte RF200/RF300 ISO/MOBY D PVC ISO jusqu'à +60° ISO 15693 type type, NXP ICODE SLI, mémoire utilisateur 112 octets; 85x 54x 0,8 mm (LxlxH); quantité minimale de commande 500 pièces