Siemens Industry - Transpondeur MDS D124 - 6GT26000AC10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 300 mm
type de mémoire - EEPROM
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC RF200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042948517512
Réf. Sonepar
00080851751
Réf. Fournisseur
6GT26000AC10
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
300 mm
type de mémoire:
EEPROM
matériau du boîtier/corps:
autre
hauteur:
4 mm
diamètre:
27 mm
poids:
5 g
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K


